Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 6x 9x15,5 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 6x 9x15,5 Gesipa
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 6x 9x15,5 Gesipa
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 6x 9x15,5 Gesipa
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 6x 9x15,5 Gesipa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5013656410234
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433680
EAN/GTIN:
     5013656410234
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 8 x 9 x ...
Alu
Weitere Informationen:
nietbare Materialstärke:
0,25–3,50 mm | 0,25–3,5 mm
Innengewinde:
M6 x 1,00
Nietschaft D1 x L:
9 x 15,5 mm
Bohr-Ø:
9,1 mm
Nietschaft Ø x Länge:
9 x 15,5 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, Flachrundkopf, Alu, Standard, Blindnietmutter, Akku-Blindnietmuttergerät, Blindnietmutterbox
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13750
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11654*
€ 0,13854*
1 Tag
13750
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11654*
€ 0,13854*
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,11259*
€ 0,14559*
Lager 7
12188
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,11496*
€ 0,14796*
3 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12011*
€ 0,15511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,14796*
€ 0,17607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13796*
€ 0,16417
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13696*
€ 0,16298
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11496*
€ 0,1368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 36,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.