Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 6x 9x15,5 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 6x 9x15,5 Gesipa
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 6x 9x15,5 Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592711
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433680
EAN/GTIN:
     5013656410234
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 8 x 9 x ...
Blindnietmutter Alu, Standard, Flachrundkopf
Weitere Informationen:
Innengewinde:
M6
Steigung:
1 mm
Nietschaft:
9 mm
Länge:
15,5 mm
Bohrloch-Ø:
9,1 mm
nietbare Materialstärke:
0,25–3,5 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433680
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, 93440050, Akku-Blindnietmuttergerät, Alu, Blindniete, Blindnieten, Blindnietmutter, Blindnietmutterbox,, Blindnietmuttern, Flachkopf, Flachrundkopf, Gesipa, Muttern, Niete, Nieten, Nietmuttern, QR5214477, Standard,
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,11654*
€ 0,13854*
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,11359*
€ 0,14459*
Lager 6C8MS
13000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11987*
€ 0,14518*
3 Tage
11550
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,11596*
€ 0,14796*
4 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12011*
€ 0,15511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,14518*
€ 0,17276
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,14457*
€ 0,17204
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,14336*
€ 0,1706
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,14276*
€ 0,16988
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,14187*
€ 0,16883
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11987*
€ 0,14265
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 145,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.