Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminist-Cutter AC501 18mm m. Rad silber Tajima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminist-Cutter AC501 18mm m. Rad silber Tajima
Aluminist-Cutter AC501 18mm m. Rad silber Tajima
Aluminist-Cutter AC501 18mm m. Rad silber Tajima
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4975364017383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4975364017383
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cutter, Aluminiumgehäuse

Spezial-Griff aus Aluminium mit 18 mm Klingen. Bestückt mit zwei Ersatzklingen aus Edelstahl.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellrädchen
Klingenbreite:
18 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 10,27*
€ 14,54*
41 Tage
unbekannt
4
€ 4,90*
ab € 11,74*
€ 16,42*
Lager 7
14
1
€ 4,79*
ab € 11,72*
€ 16,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,90*
€ 16,91*
1
€ 5,90*
ab € 12,33*
€ 18,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.