| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Tajima-AC501SB Herst.-Nr.: AC501SB EAN/GTIN: 4975364017383 |
| |
|
| | |
| Der Griff aus Aluminium-Druckguss ist ergonimisch perfektioniert. Robuste Klingenführung aus rostfreiem Edelstahl. Cuttermesser mit 18mm Klingen, bestückt mit 2 Klingen im Klingenlager des Griffs und Dial-Blade-Lock. Die perfekte Zentrierung der Kraft auf die Klinge optimiert die Präzision beim Schneiden. Weitere Informationen: | | Länge: | 167.00 mm | Breite: | 42.00 mm | Höhe: | 28.00 mm | Bullet 1: | TAJIMA Cuttermesser Aluminist AC501, rot | Bullet 2: | Spezialgriff aus Aluminium-Druckguss | Bullet 3: | bestückt mit drei 18mm ENDURA-BLADE Klingen | Bullet 4: | mit Dial-Blade-Lock (Schraube) | Technische Daten: | <ul> <li>TAJIMA Cuttermesser Aluminist AC501 <li>Spezialgriff aus Aluminium-Druckguss <li>bestückt mit drei 18mm ENDURA-BLADE Klingen <li>mit Dial-Blade-Lock (Schraube) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm inkl. 3 abbrechklingen, cutter messer, cuttermesser 18mm, Tajima, Cutter, Messer, Kutter, Kuttermesser, Taste, Schraube, Dial, Auto, Lock, Teppich, Stanley, Stanleymesser, Japan, Japanmesser, Abbrechklinge, abbrechen, Ersatz, Klinge, Aluminist, AC, 500, 501, 700, 701, 520, 521, 720, 721 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 10,29* | € 14,54* | | | | | | 41 Tage | | | 4 | | € 4,90* | ab € 11,70* | € 16,42* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,73* | € 16,54* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,98* | € 16,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,32* | € 18,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|