Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellv.-Reibahl. HSS 15,5-18,0mm Beck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellv.-Reibahl. HSS 15,5-18,0mm Beck
Schnellv.-Reibahl. HSS 15,5-18,0mm Beck
Schnellv.-Reibahl. HSS 15,5-18,0mm Beck
Schnellv.-Reibahl. HSS 15,5-18,0mm Beck
Schnellv.-Reibahl. HSS 15,5-18,0mm Beck
Schnellv.-Reibahl. HSS 15,5-18,0mm Beck
Schnellv.-Reibahl. HSS 15,5-18,0mm Beck
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163927112
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30102353
EAN/GTIN:
     4332163927112
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
Handreibahle, verstellbar Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant-Antrieb. Die ungleiche Messerteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen (Bestell-Nr. 4411). Oberfläche blank. Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
166 mm
Schlüsselweite:
8 mm | 8,0 mm
Schneidenlänge:
60 mm
Nenn-Ø:
15,5 mm
Stell-Bereich:
15,5–18,0 mm
Messeranzahl:
5
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
bedingt geeignet
Stähle bis 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Gesamtlänge l1:
166 mm
Schneidenlänge l2:
60 mm
Nenn-Ø d1:
15,5 mm
Verstellbereich Ø:
15,5–18,0 mm
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, august beck schnellverstell-reibahle, reibahlen werksnorm, Hand-Reibahle, schnell-verstellbar, Reibahle, Handreibahle
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 66,92*
€ 82,53*
Lager 7
6
€ 4,79*
ab € 67,26*
€ 82,54*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,99*
€ 82,54*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,26*
€ 82,82*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 67,97*
€ 83,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.