Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverstellreibahle Gr.6 15,5-18,0mm HSS Messer 5 BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibahle schnellverstellbar HSS 15,5-18mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 15,5-18mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 15,5-18mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 15,5-18mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 15,5-18mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 15,5-18mm BECK
Artikel-Nr.:
     1498-4113050045
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30102353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
HSS · rechtsschneidend · mit großem Verstellbereich · Schneidmesser HSS · mit Zylinderschaft und Vierkant · besonders geeignet für ReparaturarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Größe: 6
Weitere Informationen:
Verstellbereich:
15,5-18,0 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
BECK
Verstellbereich 2:
39/64-45/64 ″
Gesamtlänge:
166 mm
Schneidenlänge:
60 mm
Anzahl Messer:
5
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, august beck schnellverstell-reibahle, reibahlen werksnorm, Reibahlen, Reibwerkzeug, Schnellverstell-Reibahlen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,50*
€ 83,70*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 67,50*
€ 83,70*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,08*
€ 83,74*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,47*
€ 83,99*
1 Tag
12
€ 4,95*
ab € 67,77*
€ 84,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.