Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollbohrer f. WP m. IK. 29 mm 3 x D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollbohrer f. WP m. IK. 29 mm 3 x D
Vollbohrer f. WP m. IK. 29 mm 3 x D
Vollbohrer f. WP m. IK. 29 mm 3 x D
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163807391
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     803D-29-87-S32
EAN/GTIN:
     4332163807391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D mit Innenkühlung

Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar.

Weitere Informationen:
Abmessungen L:
182,0 mm
Wendeschneidplatte:
XPET0903.../SCET09T3...
Abmessungen l1:
122,0 mm
Abmessungen l2:
60 mm
Ø D:
29,0 mm
Abmessungen Ø d1:
50 mm
Abmessungen Ø d:
32 mm
Abmessungen l3:
96,0 mm
Schnitttiefe 3 x D max.:
87,0 mm
Radiale Verstellung Mittenversatz -:
0,50 mm
Radiale Verstellung Mittenversatz +:
0,45 mm
Weitere Suchbegriffe: wendeplatten bohrer, D, 3, Wendeplattenwerkzeuge, mit, Innenkühlung, x
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 337,19*
€ 391,81*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 339,55*
€ 392,04*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 341,14*
€ 393,12*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 338,39*
€ 393,12*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 338,05*
€ 399,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,81*
€ 466,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,27*
€ 463,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,11*
€ 429,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,09*
€ 421,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,19*
€ 401,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.