Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollbohrer für Wendeplatte Innenkühlung Dx3 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollbohrer für Wendeplatte Innenkühlung Dx3 29mm
Vollbohrer für Wendeplatte Innenkühlung Dx3 29mm
Vollbohrer für Wendeplatte Innenkühlung Dx3 29mm
Vollbohrer für Wendeplatte Innenkühlung Dx3 29mm
Vollbohrer für Wendeplatte Innenkühlung Dx3 29mm
Artikel-Nr.:
     214-3029995730
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163807391
EAN/GTIN:
     4332163807391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ø d1:
50 mm
l3:
94 mm
L:
172 mm
l2:
60 mm
l1:
112 mm
Ø D:
29 mm
Wendeschneidplatte:
XPET 0903.../SCET 09T3...
Ø d:
32 mm
ap max. 3 x D:
87 mm
radiale Verstellung Mittenversatz –:
0,20 mm
radiale Verstellung Mittenversatz +:
0,50 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: wendeplatten bohrer, Trägerwerkzeug, Halter, WPL-Bohrer, Bohrer, Wendeplattenträger, Wendeplattenhalter, Innenkühlung, Weldon, U-Bohrer, Bohrträger, mit, Wendeplattenwerkzeuge, Vollbohrer, 3xD, 3029995730, 29995730
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 326,66*
€ 385,72*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 339,26*
€ 390,54*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 338,45*
€ 390,55*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 340,22*
€ 390,78*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 337,15*
€ 397,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,81*
€ 473,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,33*
€ 466,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,62*
€ 429,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,93*
€ 421,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 350,21*
€ 416,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,15*
€ 401,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.