| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163358954 Herst.-Nr.: 18013 EAN/GTIN: 4332163358954 |
| |
|
| | |
| Gewindebohrer-Ausdreher-Satz Ausführung: Lieferung in stabiler Kunststoffkassette, inkl. der jeweiligen Gewindebohrer-Ausdreher und der passenden Ersatz-Finger-Sätze. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3-nutig | Satzinhalt: | M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 | Anzahl: | 10-teilig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 431,85* | € 487,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 442,16* | € 488,38* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 444,48* | € 488,40* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 445,20* | € 488,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 443,85* | € 493,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|