Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTON Auszieher-Satz für Gewindebohrer mit 3-Nuten M3-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WALTON18013
Hersteller:
     Walton
Herst.-Nr.:
     18013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Ausdreher-Satz
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Auszieher-Satz für Gewindebohrer mit 3-Nuten M3-M20 zum Ausdrehen von abgebrochenen Gewindebohrern

Anwendung
Zum Ausdrehen abgebrochener Gewindebohrer. Durch verschieben des Halterings werden die Finger in die Gewindebohrernuten eingeführt und mit der Führungsbuchse gesichert. Mit Hilfe eines Windeisens wird der abgebrochene Gewindebohrer gelockert und herausgeschraubt.

Ausführung
• Auszieher mit 3 Nuten aus Stahl und Finger aus Federstahl, 10-teilig (bestehend aus 13510)

Ausführung
• anwenderfreundliches und rationelles entfernen von Gewindebohrern spart Zeit und Kosten
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
10 STK
Satzzusammenstellung:
je 1 Auszieher für Gewindebohrer M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12/M14/
Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m3, gewindebohrer-ausdreher satz, Gewindebohrer-Auszieher, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Gewindebohrer Auszieher, WALTON
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 431,85*
€ 487,36*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 442,16*
€ 488,38*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 444,48*
€ 488,40*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 445,20*
€ 488,84*
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 539,28*
€ 589,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,01*
€ 700,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,05*
€ 691,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,10*
€ 667,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,01*
€ 656,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,28*
€ 641,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.