Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstreifen Korund 115x280mm,K 40,14L.FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifstreifen Korund 115x280mm,K 40,14L.FORTIS
Schleifstreifen Korund 115x280mm,K 40,14L.FORTIS
Schleifstreifen Korund 115x280mm,K 40,14L.FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784781114
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784781114
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Metall-Schleifstreifen
Metall-Schwingschleifblatt
Schleifpapier, Korund, SB • Kunstharzgebundenes Korundkorn auf Papier, dicht gestreut • Mit hoher Abtragsleistung und gleichmäßigem Schliff • Zum Einsatz auf Schwingschleifern für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Klett
Abmessungen:
115 x 280 mm
Körnung:
40
Absauglöcher:
14
Weitere Suchbegriffe: Schleifstreifen, Schwingschleifblatt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
20
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,56*
Lager 7
17
1
€ 4,79*
ab € 2,73*
€ 3,97*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 2,74*
€ 3,97*
6 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,04*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,0958*
€ 4,4958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.