Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstreifen.Kor.10St.115x280mm,K 40,14L.FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifstreifen.Kor.10St.115x280mm,K 40,14L.FORTIS
Schleifstreifen.Kor.10St.115x280mm,K 40,14L.FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784781114
EAN/GTIN:
     4317784781114
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Metall-Schleifstreifen
Metall-Schwingschleifblatt
Schleifpapier, Korund, SB

• Korund
• Papierunterlage
• Dicht gestreut
• Zum Einsatz auf Schwingschleifern für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet

Lieferung: 10 Blätter in SB-Verpackung.

Weitere Informationen:
Körnung:
40
Breite:
115 mm
Länge:
280 mm
Anzahl Löcher:
14
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784781114
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, 4317784781114
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
20
20
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,56*
5 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 2,73*
€ 3,97*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 2,74*
€ 3,97*
7 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,04*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,0958*
€ 4,4958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 71,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.