Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784781114, Fortis Schleifstreifen Korund 115x280mm,K 40,14L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-693080
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784781114
EAN/GTIN:
     4317784781114
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Metall-Schleifstreifen
Metall-Schwingschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784781114, Schleifstreifen Korund 115x280mm,K 40,14L., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Breite:
115 mm
Länge:
280 mm
Anzahl Löcher:
14
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, SCHLEIFSTREIFEN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
20
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,56*
5 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 2,73*
€ 3,97*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 2,74*
€ 3,97*
Lager 260
20
1
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,04*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,0958*
€ 4,4958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.