Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338N VHM TiALN 2,00mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338N VHM TiALN 2,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiALN 2,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiALN 2,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiALN 2,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiALN 2,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiALN 2,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiALN 2,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiALN 2,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiALN 2,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiALN 2,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiALN 2,00mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784558532
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784558532
EAN/GTIN:
     4317784558532
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Vollhartmetall-Standardspiralbohrer, TiAlN-beschichtet, Werksnorm

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
49 mm
Spirallänge:
24 mm
f:
0,050 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
104
Gusseisenwerkstoffe:
100
Stähle bis 1000 N/mm²:
91
Kupfer, Messing, Bronzen:
100
Stähle bis 42 HRC:
26
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
32
Al, Al- und Mg-Leg.:
210
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
20
Ø h7:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n 2,0mm, din 338 typ n, din 338, Schaft, VHM, Spiralbohrer, TiAlN, zyl., Zerspanung, mit
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
20
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,00*
2 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 5,24*
Lager 7
33
1
€ 4,79*
ab € 3,66*
€ 5,28*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 5,34*
4 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 3,69*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.