Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,00 140G TiAlN FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,00 140G TiAlN FORMAT
VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,00 140G TiAlN FORMAT
VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,00 140G TiAlN FORMAT
VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,00 140G TiAlN FORMAT
VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,00 140G TiAlN FORMAT
VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,00 140G TiAlN FORMAT
VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,00 140G TiAlN FORMAT
VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,00 140G TiAlN FORMAT
VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,00 140G TiAlN FORMAT
VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,00 140G TiAlN FORMAT
VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,00 140G TiAlN FORMAT
VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,00 140G TiAlN FORMAT
VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,00 140G TiAlN FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784554589
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784554589
EAN/GTIN:
     4317784554589
Suchbegriffe:
Bohrreibahle
bohrreibahle 8mm
VHM Bohrreibahle, Z4, 5 x D

Ausführung: Rechtsschneidend, 4-schneidig, Spezialanschliff und Spezialausspitzung. Anwendung: Zum Bohren und Reiben ins Volle in einem Arbeitsgang, bei einer möglichen erreichbaren Bohrungstoleranz von IT7. Dadurch werden die Haupt- und Nebenzeiten deutlich reduziert, bei gleicher Oberflächenqualität, Maßhaltigkeit und Rundheit wie beim Reiben.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
91 mm
Spirallänge:
53 mm
f:
0,200 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
60
Gusseisenwerkstoffe:
50
Stähle bis 1000 N/mm²:
45
Stähle bis 1400 N/mm²:
30
Schaft-Ø = h6:
8 mm
Nenn-Ø:
8,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollhartmetall-Spiralbohrer, Z4, VHM, Zerspanung, VHM-Bohrreibahle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 71,27*
€ 88,82*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,55*
€ 88,83*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 73,19*
€ 90,96*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 73,43*
€ 92,72*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 71,91*
€ 94,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.