Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrreibahle VHM TiALN Schaft HA 5xD 8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrreibahle VHM TiALN Schaft HA 5xD 8mm FORMAT
Bohrreibahle VHM TiALN Schaft HA 5xD 8mm FORMAT
Bohrreibahle VHM TiALN Schaft HA 5xD 8mm FORMAT
Bohrreibahle VHM TiALN Schaft HA 5xD 8mm FORMAT
Bohrreibahle VHM TiALN Schaft HA 5xD 8mm FORMAT
Bohrreibahle VHM TiALN Schaft HA 5xD 8mm FORMAT
Bohrreibahle VHM TiALN Schaft HA 5xD 8mm FORMAT
Bohrreibahle VHM TiALN Schaft HA 5xD 8mm FORMAT
Bohrreibahle VHM TiALN Schaft HA 5xD 8mm FORMAT
Bohrreibahle VHM TiALN Schaft HA 5xD 8mm FORMAT
Bohrreibahle VHM TiALN Schaft HA 5xD 8mm FORMAT
Bohrreibahle VHM TiALN Schaft HA 5xD 8mm FORMAT
Bohrreibahle VHM TiALN Schaft HA 5xD 8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3012320800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784554589
EAN/GTIN:
     4317784554589
Suchbegriffe:
Bohrreibahle
bohrreibahle 8mm
VHM-Bohrreibahle mit zyl. Schaft Ausführung: 4-schneidig, Spezialanschliff und Spezialausspitzung. Anwendung: Zum Bohren und Reiben ins Volle in einem Arbeitsgang, bei einer möglichen erreichbaren Bohrungstoleranz von IT7. Dadurch werden die Haupt- und Nebenzeiten deutlich reduziert, bei gleicher Oberflächenqualität, Maßhaltigkeit und Rundheit wie beim Reiben.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,2 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
65
Stahl < 1000 N/mm²:
45
Stahl < 1400 N/mm²:
30
Guss GG/GTS:
60
Guss GGG:
50
Beschichtung:
TiAlN
Gesamtlänge:
91 mm
Spirallänge:
53 mm
Schaft-Ø = h6:
8 mm
Nenn-Ø:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 5xD, FORMAT, vierschneidig, Z=4, Schneiden, vier, VHM, TiAlN, Reibahle, VHM-Bohrreibahle, VHM-Reibahle, 3012320800, 12320800
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 4,79*
ab € 71,48*
€ 89,22*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 71,54*
€ 89,25*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 73,12*
€ 91,13*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 72,75*
€ 92,91*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 71,72*
€ 94,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.