Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338N VHM TiN 10,00mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338N VHM TiN 10,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 10,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 10,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 10,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 10,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 10,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 10,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 10,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 10,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 10,00mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 10,00mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784532907
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784532907
EAN/GTIN:
     4317784532907
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
TiN
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
133 mm
Spirallänge:
87 mm
f:
0,160 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
85
Gusseisenwerkstoffe:
90
Stähle bis 1000 N/mm²:
85
Kupfer, Messing, Bronzen:
80
Stähle bis 1400 N/mm²:
75
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
35
Al, Al- und Mg-Leg.:
140
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
25
Ø h7:
10,0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,48*
€ 38,82*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,65*
€ 38,91*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 30,46*
€ 39,79*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 30,35*
€ 40,58*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,68*
€ 44,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.