Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338N VHM TiN 2,70mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338N VHM TiN 2,70mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 2,70mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 2,70mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 2,70mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 2,70mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 2,70mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 2,70mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 2,70mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 2,70mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 2,70mm FORMAT
Spiralb. D338N VHM TiN 2,70mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784532464
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784532464
EAN/GTIN:
     4317784532464
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
TiN
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
61 mm
Spirallänge:
33 mm
f:
0,063 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
85
Gusseisenwerkstoffe:
90
Stähle bis 1000 N/mm²:
85
Kupfer, Messing, Bronzen:
80
Stähle bis 1400 N/mm²:
75
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
35
Al, Al- und Mg-Leg.:
140
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
25
Ø h7:
2,7 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 7,69*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 5,77*
€ 8,15*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,78*
€ 8,17*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 5,84*
€ 8,25*
5 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 5,84*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.