Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombibit-Werkzeug HSS M5 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombibit-Werkzeug HSS M5 FORMAT
Kombibit-Werkzeug HSS M5 FORMAT
Kombibit-Werkzeug HSS M5 FORMAT
Kombibit-Werkzeug HSS M5 FORMAT
Kombibit-Werkzeug HSS M5 FORMAT
Kombibit-Werkzeug HSS M5 FORMAT
Kombibit-Werkzeug HSS M5 FORMAT
Kombibit-Werkzeug HSS M5 FORMAT
Kombibit-Werkzeug HSS M5 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784530415
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784530415
EAN/GTIN:
     4317784530415
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
kombi-gewindebohrer format m5
gewindebohrer bit
einzeln HSS
Weitere Informationen:
Gewinde:
M5
Gesamtlänge:
41 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen:
empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Bohrer-Ø:
4,2 mm
Steigung:
0,80 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer-bit m5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
20
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,32*
1 Tag
49
1
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 4,52*
Lager 7
42
1
€ 4,79*
ab € 3,06*
€ 4,55*
1 Tag
49
1
€ 7,90*
ab € 3,09*
€ 4,59*
4 Tage
61
1
€ 4,30*
ab € 3,08*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.