Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombibit-Werkzeug HSS M5 Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombibit-Werkzeug HSS M5 Format
Kombibit-Werkzeug HSS M5 Format
Artikel-Nr.:
     4012-167135
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784530415
EAN/GTIN:
     4317784530415
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
kombi-gewindebohrer format m5
gewindebohrer bit
Kombi-Bit SGE, HSS

Ausführung: Mit Kreuzanschliff und 1/4"-Sechskant-Schaft.

Anwendung: Zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang. Kombi-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden auf stationären Bohrmaschinen. Materialstärke nicht über Gewinde-Nenn-Ø (M6 = 6 mm Materialstärke). Besonders geeignet für Montagearbeiten und Kleinserien. Achten Sie darauf, dass Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl (Bestell-Nr. 9829).

Hinweis: Die wärmebehandelte Induktionszone ermöglicht eine erhöhte Biegeeleastizität und reduziert somit die Bruchgefahr erheblich, dadurch eine bis zu 50 % höhere Standzeit.

Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer-bit m5, Rollgerüst
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
20
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,31*
Lager 4012
66
1
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,51*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,03*
€ 4,51*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,08*
€ 4,59*
6 Tage
74
1
€ 4,30*
ab € 3,07*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.