Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfr. D6527 VHM TiAlN6-16mm 5tlg. HB Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfr. D6527 VHM TiAlN6-16mm 5tlg. HB Format
Schaftfr. D6527 VHM TiAlN6-16mm 5tlg. HB Format
Schaftfr. D6527 VHM TiAlN6-16mm 5tlg. HB Format
Schaftfr. D6527 VHM TiAlN6-16mm 5tlg. HB Format
Schaftfr. D6527 VHM TiAlN6-16mm 5tlg. HB Format
Schaftfr. D6527 VHM TiAlN6-16mm 5tlg. HB Format
Schaftfr. D6527 VHM TiAlN6-16mm 5tlg. HB Format
Schaftfr. D6527 VHM TiAlN6-16mm 5tlg. HB Format
Schaftfr. D6527 VHM TiAlN6-16mm 5tlg. HB Format
Schaftfr. D6527 VHM TiAlN6-16mm 5tlg. HB Format
Schaftfr. D6527 VHM TiAlN6-16mm 5tlg. HB Format
Schaftfr. D6527 VHM TiAlN6-16mm 5tlg. HB Format
Schaftfr. D6527 VHM TiAlN6-16mm 5tlg. HB Format
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784528689
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784528689
EAN/GTIN:
     4317784528689
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser-Satz, Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ N, DIN 6527, 35°/38°, TiAlN-beschichtet, mit Zentrumschnitt.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
180
Gusseisenwerkstoffe:
120
Stähle bis 1000 N/mm²:
160
Kupfer, Messing, Bronzen:
80
Stähle bis 1400 N/mm²:
120
Stähle bis 42 HRC:
80
Al, Al- und Mg-Leg.:
300
Stähle bis 52 HRC:
60
Satzinhalt-Ø:
6; 8; 10; 12; 16 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,37*
€ 145,26*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 118,52*
€ 145,26*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 117,68*
€ 145,26*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,32*
€ 152,29*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 123,26*
€ 154,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.