| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-284030 Herst.-Nr.: 4317784528689 EAN/GTIN: 4317784528689 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser-Satz, Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ N, DIN 6527, 35°/38°, TiAlN-beschichtet, mit Zentrumschnitt.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis 2 x D . Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung 35°/38° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit sowie höchste Stabilität bei der Bearbeitung erreicht. Zudem können bis zu 60 % höhere Vorschübe erzielt werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser Satz, Fräser Set, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, format vollhartmetall schaftfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, 24610020, VHM-Schaftfräser-Satz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,37* | € 145,26* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,52* | € 145,26* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 117,68* | € 145,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,32* | € 152,29* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,26* | € 154,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|