Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratsenker HSS Querloch 90Grad 35-40mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgratsenker HSS Querloch 90Grad 35-40mm FORMAT
Entgratsenker HSS Querloch 90Grad 35-40mm FORMAT
Entgratsenker HSS Querloch 90Grad 35-40mm FORMAT
Entgratsenker HSS Querloch 90Grad 35-40mm FORMAT
Entgratsenker HSS Querloch 90Grad 35-40mm FORMAT
Entgratsenker HSS Querloch 90Grad 35-40mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784528351
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3014240530
EAN/GTIN:
     4317784528351
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
entgratsenker
Querlochsenker, 90° Ausführung: Mit Zylinderschaft. Mit gleichmäßig verlaufendem Spezialhinterschliff des Kegelmantels. Durch die günstige Schneidengeometrie ergibt sich ein leichter, schälender Schnitt. Die Späne werden durch die schräge Bohrung in Schaftrichtung abgeführt und können die Senkung nicht beschädigen. Dadurch wird die Senkung rund und die Maschinenspindel geschont. Anwendung: Geeignet zum leichten und ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
136 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
bedingt geeignet
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen:
empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø:
15 mm
Kopf-Ø:
53 mm
Senkbereich:
35–40 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3014240530
Weitere Suchbegriffe: Querloch, FORMAT, HSS, 90°, Senker, Entgrat-Senker, 3014240530, 14240530
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,61*
€ 64,41*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,10*
€ 64,44*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,55*
€ 68,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,91*
€ 68,75*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,71*
€ 68,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.