Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratsenker HSS Querloch 90Grad 35-40mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgratsenker HSS Querloch 90Grad 35-40mm FORMAT
Entgratsenker HSS Querloch 90Grad 35-40mm FORMAT
Entgratsenker HSS Querloch 90Grad 35-40mm FORMAT
Entgratsenker HSS Querloch 90Grad 35-40mm FORMAT
Entgratsenker HSS Querloch 90Grad 35-40mm FORMAT
Entgratsenker HSS Querloch 90Grad 35-40mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3014240530
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784528351
EAN/GTIN:
     4317784528351
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
format entgratsenker
entgratsenker
Querlochsenker, 90° Ausführung: Mit Zylinderschaft. Mit gleichmäßig verlaufendem Spezialhinterschliff des Kegelmantels. Durch die günstige Schneidengeometrie ergibt sich ein leichter, schälender Schnitt. Die Späne werden durch die schräge Bohrung in Schaftrichtung abgeführt und können die Senkung nicht beschädigen. Dadurch wird die Senkung rund und die Maschinenspindel geschont. Anwendung: Geeignet zum leichten und ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
20
Alu < 8% Si:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
136 mm
Schaft-Ø:
15 mm
Senkbereich:
35–40 mm
Kopf-Ø:
53 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Querloch, FORMAT, HSS, 90°, Senker, Entgrat-Senker, 3014240530, 14240530
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,20*
€ 64,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,14*
€ 64,13*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,02*
€ 66,20*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,17*
€ 66,64*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,81*
€ 70,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.