Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Vorhangschloss 40mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messing-Vorhangschloss 40mm FORMAT
Messing-Vorhangschloss 40mm FORMAT
Messing-Vorhangschloss 40mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784463881
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784463881
EAN/GTIN:
     4317784463881
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing
Weitere Informationen:
Größe:
40 mm | 40
Bügelstärke:
6,5 mm | 6 mm
Bügelhöhe innen:
22,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing vorhängeschloss format, messing bügelschloss, format bügelschloss, Handwerkzeuge, Messing-Vorhangschloss, Messing, III, FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
573
1
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 5,77*
Lager 7
128
1
€ 4,79*
ab € 3,81*
€ 5,78*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 5,78*
23 Tage
613
1
€ 4,30*
ab € 3,81*
€ 5,90*
1 Tag
573
20
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.