| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-229002 Herst.-Nr.: 4317784463881 EAN/GTIN: 4317784463881 |
| |
|
| | |
| Messing-Vorhangschloss Ausführung: Kr„ftiger Vollmessing-K”rper mit geh„rtetem, verchromtem Bügel, doppelt verriegelt. Rostfreies Pr„zisionsschlieáwerk, dadurch hoher Aufreiáschutz. Lieferung mit 2 Schlüsseln, verschiedenschlieáend. Weitere Informationen: | | Größe: | 40 mm | Bügelstärke: | 6,5 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,72* | € 5,51* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,80* | € 5,73* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,81* | € 5,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,81* | € 5,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,93* | € 6,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|