Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagbodenhülse tzn 100 f. Rundholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagbodenhülse tzn 100 f. Rundholz
Einschlagbodenhülse tzn 100 f. Rundholz
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784410380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784410380
EAN/GTIN:
     4317784410380
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülsen für Rundholz, feuerverzinkt Mit 2 Löchern: Ø 10,5 mm. Materialstärke: 2,0–2,3 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
600 mm
A:
101 mm
D:
450 mm
C:
150 mm
Palettenmenge:
150 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse, Pfostenanker, zum, Einschlagbodenhülsen, Einschlagen, Pfostenträger, Rundholz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
309
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,50*
2 Tage
295
€ 6,90*
ab € 5,12*
€ 7,54*
Lager 7
252
€ 4,79*
ab € 5,18*
€ 7,61*
€ 5,90*
ab € 4,78*
€ 7,86*
1 Tag
320
€ 8,50*
ab € 6,49*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.