Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 100 für Rundholz, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 100 für Rundholz, verzinkt
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 100 für Rundholz, verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8283086
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784410380
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse

CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 100 für Rundholz, verzinkt

Einschlag-Bodenhülsen für Rundholz, feuerverzinkt

Mit 2 Löchern: Ø 10,5 mm.
Materialstärke: 2,0–2,3 mm.
Weitere Informationen:
Basis:
Bodenhülse
Material:
Stahl
Stärke T:
2,0–2,3 mm
Ausführung:
für Rundrohr
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gesamtlänge:
600 mm
Durchmesser A:
101 mm
Palettenmenge:
150 St.
Hülsenhöhe C:
150 mm
Befestigungsart:
zum Einschlagen
Materialstärke:
2,0 - 2,3 mm
Rohrdurchmesser:
101 mm
Anzahl Lochungen:
4 mm
Verankerungstiefe:
450 mm
Durchmesser Lochung:
10.5 mm
Verankerungstiefe D:
450 mm
Höhe Pfostenaufnahme:
150 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
352
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,55*
1 Tag
352
€ 4,90*
ab € 5,13*
€ 7,58*
4 Tage
300
€ 4,79*
ab € 5,19*
€ 7,66*
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 7,90*
Lager 223
352
€ 8,50*
ab € 6,50*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.