Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenb.HSSspiralg.TiALN 6 -30,00mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenb.HSSspiralg.TiALN 6 -30,00mm FORMAT
Stufenb.HSSspiralg.TiALN 6 -30,00mm FORMAT
Stufenb.HSSspiralg.TiALN 6 -30,00mm FORMAT
Stufenb.HSSspiralg.TiALN 6 -30,00mm FORMAT
Stufenb.HSSspiralg.TiALN 6 -30,00mm FORMAT
Stufenb.HSSspiralg.TiALN 6 -30,00mm FORMAT
Stufenb.HSSspiralg.TiALN 6 -30,00mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784395878
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784395878
EAN/GTIN:
     4317784395878
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 6-30 mm
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer spiralgenutet, TiAlN-beschichtet

Ausführung: HSS, nach Werksnorm, spiralgenutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 1312 0005)

Durchmesser der Bohrstufen mm: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
98 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Schaft-Ø h8:
10 mm
Stufenlänge:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer format, Universal-Stufenbohrer, Oberfläche, 1316, TiAlN, spiralgenutet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,73*
€ 59,55*
2 Tage
32
€ 6,90*
ab € 46,86*
€ 59,58*
2 Tage
32
€ 7,90*
ab € 47,40*
€ 60,55*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 47,66*
€ 61,76*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 46,54*
€ 65,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.