| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-573365 Herst.-Nr.: 4317784395878 EAN/GTIN: 4317784395878 |
| |
|
| | |
| Universal-Stufenbohrer spiralgenutet, TiAlN-beschichtet Ausführung: HSS, nach Werksnorm, spiralgenutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 1312 0005) Durchmesser der Bohrstufen mm: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer format, 1316, 13160030, FORMAT, HSS, Oberfläche, spiralgenutet, Stufenbohrer, TiAlN, Universal-Stufenbohrer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,49* | € 60,09* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,73* | € 60,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,36* | € 61,02* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,29* | € 62,18* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,34* | € 65,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|