Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel M4 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant-Steckschlüssel M4 FORMAT
Dreikant-Steckschlüssel M4 FORMAT
Dreikant-Steckschlüssel M4 FORMAT
Dreikant-Steckschlüssel M4 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784392327
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3057840004
EAN/GTIN:
     4317784392327
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Dreikant-Steckschlüssel Ausführung: DIN 22417. Aus kaltgezogenem Präzisionsstahlrohr, verzinkt, mit unverlierbarem Drehstift.
Weitere Informationen:
Größe:
M4
Länge:
90 mm
Sperrcode:
0
Drehstift:
5 x 63 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057840004
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
1
€ 7,90*
ab € 1,15*
€ 1,68*
2 Tage
85
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,68*
Lager 7
72
1
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,70*
4 Tage
50
1
€ 4,30*
ab € 1,18*
€ 1,77*
2 Tage
85
20
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.