| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784287371 Herst.-Nr.: 4317784287371 EAN/GTIN: 4317784287371 |
| |
|
| | |
| Holzkasten für Werkstattmessschieber Weitere Informationen: | | Maße L x B x H: | 700 x 315 x 21 mm | Messschieber ohne Spitzen: | 500 x 250 mm | Messschieber mit Spitzen: | 500 x 200 mm | Tiefenmessschieber: | – mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber 500 mm, etui für messschieber, format werkstattmessschieber, Breitentiefenmessschieber, Tiefenmessschieber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Längenmessgerät, Reifenmesser, Mess- und Prüfwerkzeug, Tiefenmaß, Profilmesser, Reifenprofiltiefenmaße, Abstandstiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, Tiefenmaße, Messschieber, Digitaltiefe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,18* | € 55,07* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 43,11* | € 56,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,24* | € 56,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,61* | € 56,81* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,67* | € 57,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|