| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784266802 Herst.-Nr.: 4317784266802 EAN/GTIN: 4317784266802 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, überlang Ausführung: Besonders stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, bis Ø 16,0 mm Fasen nitriert, ab Ø 16,0 mm Oberfläche dampfangelassen, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für Grauguss und Stähle bis 850 N/mm² Festigkeit verwendbar. Weitere Informationen: | | Spirallänge: | 195 mm | f: | 0,160 mm/U | Stähle bis 850 N/mm²: | 18 | Gusseisenwerkstoffe: | 20 | Stähle bis 42 HRC: | 6 | Ø h8 x Gesamtlänge: | 11,0 x 300 mm | MK: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1870, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer ohne norm 11mm, din 1870, spiralbohrer ohne norm format, Bohrer nicht lösbare Schneide, Wendelbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Spiralbohrer mit Morsekegel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Metallbohrer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,14* | € 39,59* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 30,20* | € 39,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 30,89* | € 40,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 30,98* | € 41,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,20* | € 45,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|