Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 1,8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 1,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 1,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 1,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 1,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 1,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 1,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 1,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 1,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 1,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 1,8mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 1,8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784258685
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3010040180
EAN/GTIN:
     4317784258685
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
46 mm
Spirallänge:
22 mm
f:
0,063 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
28
Gusseisenwerkstoffe:
28
Ø h8:
1,8 mm
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
22
Kupfer, Messing, Bronzen:
75
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3010040180
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, geschl., FORMAT, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Format, HSS-Bohrer, TiN, 338, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, profilgeschliffen, Stahlbohrer, geschliffen, DIN338, 3010040180, 10040180
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
5
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,71*
Lager 7
7
1
€ 4,79*
ab € 1,18*
€ 1,76*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,76*
5 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 1,21*
€ 1,84*
2 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 1,37*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.