Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D352 HSS li. M18,0 Stz FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D352 HSS li. M18,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS li. M18,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS li. M18,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS li. M18,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS li. M18,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS li. M18,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS li. M18,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS li. M18,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS li. M18,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS li. M18,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS li. M18,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS li. M18,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS li. M18,0 Stz FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784253659
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784253659
EAN/GTIN:
     4317784253659
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Links-Gewindebohrer
Hand-Gewindebohrer-Satz für Linksgewinde

Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN ISO 13. Besonders für hochfeste Werkstoffe bis 1200 N/mm² Festigkeit, und rost- und säurebeständige Stähle verwendbar.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M18
Gesamtlänge:
95 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
geeignet
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen:
empfohlen
Stähle bis 1400 N/mm²:
geeignet
Stähle bis 42 HRC:
bedingt geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Steigung:
2,50 mm
Kernloch-Ø:
15,50 mm
Schaft-Vierkant:
11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Linksgewindebohrer, format gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m18, Metallgewindebohrer, Satzgewindebohrer, Handgewindebohrer, Gewindewerkzeug, Gewindebohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Handmetallgewindebohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 54,14*
€ 68,76*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 54,20*
€ 68,80*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 55,11*
€ 70,10*
3 Tage
1
€ 4,30*
ab € 54,72*
€ 71,35*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 54,17*
€ 73,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.