Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M18 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M18 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016120180
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784253659
EAN/GTIN:
     4317784253659
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Links-Gewindebohrer
Hand-Gewindebohrer-Satz für Linksgewinde Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Gesamtlänge:
95 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
bedingt geeignet
Gewinde:
M18
Steigung:
2,5 mm
Schaft-Vierkant:
11 mm
Kernloch-Ø:
15,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Linksgewindebohrer, format gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m18, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, 352, Gewindebohrer, DIN352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, Handgewindebohrer-Satz, Metallgewindebohrer, Metrisch, Schneidwerkzeug, Gewindebohrersatz, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016120180, 16120180
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 53,80*
€ 69,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,81*
€ 69,26*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,87*
€ 70,37*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 54,73*
€ 71,50*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 73,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.