| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784216500 Herst.-Nr.: 4317784216500 EAN/GTIN: 4317784216500 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser (K10/K20), 2 Schneiden, Typ N, nach Werksnorm, 30°, extra lang, blank Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 3 x D. Optimal im Formenbau einsetzbar. Weitere Informationen: | | Stähle bis 850 N/mm²: | 60 | Gusseisenwerkstoffe: | 70 | Stähle bis 1000 N/mm²: | 60 | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 25 | Gesamtlänge l1: | 75 mm | Schaft-Ø d2 = h6: | 4 mm | fz: | 0,014 mm | Schneidenlänge l2: | 25 mm | Ø d1 = h10: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft durchmesser 4, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, HA, blank, Vollhartmetall-Schaftfräser, Typ, N, lang, Schneiden, 2, extra, Schaft, 2354 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,11* | € 18,34* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 13,20* | € 18,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,49* | € 18,90* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,53* | € 19,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 15,42* | € 21,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|