| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3023540400 Herst.-Nr.: 4317784216500 EAN/GTIN: 4317784216500 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 3 x D. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 75 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 80 | Stahl < 1000 N/mm²: | 70 | Guss GG/GTS: | 90 | Guss GGG: | 72 | Titan > 850 N/mm²: | 25 | Beschichtung: | blank | Schaft-Ø d2 = h6: | 4 mm | Schneidenlänge l2: | 25 mm | Stahl < 1000 N/mm² fz: | 0,014 mm | Ø d1 = h10: | 4 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft durchmesser 4, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, blank, FORMAT, Fräser, extralang, HA, Format, extra, zwei, VHM, VHM-Fräser, lang, 6527, DIN, zweischneidig, Typ, Z=2, Vollhartmetall-Schaftfräser, Schaft, Schneiden, 2354, Vollhartmetall, 3023540400, 23540400 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,26* | € 18,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,20* | € 18,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,55* | € 19,09* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,55* | € 19,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 15,47* | € 21,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|