Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 8 galZn M8 KP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 8 galZn M8 KP E-NORMpro
DIN 985 8 galZn M8 KP E-NORMpro
DIN 985 8 galZn M8 KP E-NORMpro
DIN 985 8 galZn M8 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784154147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784154147
EAN/GTIN:
     4317784154147
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 Sicherungsmuttern, verzinkt, Kleinpakete
Weitere Informationen:
d:
8 mm
h max.:
8 mm
Abmessung:
M8
Nennmaß:
M 8
s:
13,0 mm
m:
6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m8, din 985, Sechskantmuttern, Selbstsichernde, Muttern, Poly, Stoppmuttern, Sechskant-Muttern, AM98580, Mutter, 985, galZn, DIN, diverse, Formen, Klemmmuttern, 00985.810, Sicherungsmuttern, DIN985, verzinkt, Elastik-Stoppmuttern, Stahl, Vergleiche, ISO, 7040, D985
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
23200
200
€ 4,95*
ab € 0,0176*
€ 0,0265*
Lager 7
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0184*
€ 0,0274*
2 Tage
24000
200
€ 8,50*
ab € 0,0204*
€ 0,0304*
4 Tage
377
200
€ 6,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0421*
6 Tage
21600
200
€ 4,30*
ab € 0,0291*
€ 0,0441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 5,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.