Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M 8 zn KP VE200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M 8 zn KP VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M 8 zn KP VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M 8 zn KP VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M 8 zn KP VE200
Artikel-Nr.:
     223-8319893
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784154147
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M 8 zn KP VE200

DIN 985 Sicherungsmuttern, verzinkt, Kleinpakete
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 985
Gewinde:
M8
Normart:
DIN
Material:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Normnummer:
985
Antriebsart:
Sechskant
Ausführung:
niedrige Form
Gesamthöhe:
6 mm
Nenngröße:
8 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Mutternhöhe:
6 mm
Typbezeichnung:
Muttern
Normbezeichnung:
niedrige Sechskantmutter mit nichtmetallischem Klemmteil
Schlüsselweite:
13 mm
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 985 wurde zurückgezogen
Sechskant außen:
13 mm
Farbe Oberfläche:
blau
Werkstoff Einsatz:
Polyamid
Temperaturbereich bis:
120 °C
Temperaturbereich von:
-50 °C
Gewindedurchmesser [metrisch]:
8 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
23600
200
€ 4,95*
ab € 0,0177*
€ 0,0263*
6 Tage
20060
200
€ 4,79*
ab € 0,0184*
€ 0,0271*
Lager 223
24000
200
€ 8,50*
ab € 0,0204*
€ 0,03*
3 Tage
699
200
€ 6,99*
ab € 0,0285*
€ 0,0417*
5 Tage
21600
200
€ 4,30*
ab € 0,0292*
€ 0,0438*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.