Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 galZn M8 KP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 galZn M8 KP E-NORMpro
DIN 985 galZn M8 KP E-NORMpro
DIN 985 galZn M8 KP E-NORMpro
DIN 985 galZn M8 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784154147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784154147
EAN/GTIN:
     4317784154147
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985, Sicherungsmutter, verzinkt, Kleinpakete Lieferung: In Kleinpakete.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
s:
13,0 mm
hmax.:
8 mm
m:
6,0 mm
Abmessung = d:
M8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m8, din 985, Stahl, Muttern, diverse, Formen, Poly, Elastik-Stoppmuttern, verzinkt, AM98580, Sechskant-Muttern, Sechskantmutter, DIN, 985, Stoppmutter, Klemmmuttern, DIN985, Selbstsichernde, Vergleiche, ISO, 7040, Sicherungsmutter, Stoppmuttern, Sechskantmuttern, D985, Mutter, (Sicherungsmutter), Sicherungsmuttern, galZn, 00985.810, DIN 985 Sicherungsmutter, Sechskantmutter DIN 985, Stoppmutter DIN 985, Mutter DIN 985 (Sicherungsmutter), 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20800
200
€ 4,95*
ab € 0,0176*
€ 0,0266*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0181*
€ 0,0272*
1 Tag
20600
200
€ 8,50*
ab € 0,0204*
€ 0,0303*
7 Tage
21800
200
€ 6,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0421*
Lager 214
21000
200
€ 4,30*
ab € 0,0292*
€ 0,0441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.