Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784154147, E-Norm Sicherungsmutter DIN 985 M 8 zn KP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-704080
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784154147
EAN/GTIN:
     4317784154147
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784154147, Sicherungsmutter DIN 985 M 8 zn KP E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung = d:
M8
hmax.:
8 mm
m:
6,0 mm
s:
13,0 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
23200
200
€ 4,95*
ab € 0,0176*
€ 0,0265*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0184*
€ 0,0274*
2 Tage
24000
200
€ 8,50*
ab € 0,0204*
€ 0,0304*
4 Tage
377
200
€ 6,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0421*
6 Tage
21600
200
€ 4,30*
ab € 0,0291*
€ 0,0441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.