Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb.-Stz. D338N HSSE 1-10,0mm geschl. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb.-Stz. D338N HSSE 1-10,0mm geschl. FORMAT
Spiralb.-Stz. D338N HSSE 1-10,0mm geschl. FORMAT
Spiralb.-Stz. D338N HSSE 1-10,0mm geschl. FORMAT
Spiralb.-Stz. D338N HSSE 1-10,0mm geschl. FORMAT
Spiralb.-Stz. D338N HSSE 1-10,0mm geschl. FORMAT
Spiralb.-Stz. D338N HSSE 1-10,0mm geschl. FORMAT
Spiralb.-Stz. D338N HSSE 1-10,0mm geschl. FORMAT
Spiralb.-Stz. D338N HSSE 1-10,0mm geschl. FORMAT
Spiralb.-Stz. D338N HSSE 1-10,0mm geschl. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784139502
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784139502
EAN/GTIN:
     4317784139502
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Spiralbohrer-Satz HSS Co5, Typ Ti, FORMAT

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal (35°), Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.

Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1013).

Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
10
jeweils steigend:
0,5 mm
Satzinhalt Ø h8:
1,0–10,0 mm
Anzahl Bohrer:
19 Stück
Stähle bis 1400 N/mm²:
15
Stähle bis 42 HRC:
12
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz 1-10 19-teilig, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 format, Bohrer nicht lösbare Schneide, Spiralbohrersätze, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Bohrersatz, Spibo
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 42,37*
€ 54,66*
2 Tage
57
€ 6,90*
ab € 42,32*
€ 54,68*
2 Tage
57
€ 7,90*
ab € 43,02*
€ 55,63*
5 Tage
79
€ 4,30*
ab € 43,31*
€ 56,68*
2 Tage
57
Frei Haus
ab € 42,52*
€ 59,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.