Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diam.-Schleifstift ST1A1W8,0x 70mm/6 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diam.-Schleifstift ST1A1W8,0x 70mm/6 FORMAT
Diam.-Schleifstift ST1A1W8,0x 70mm/6 FORMAT
Diam.-Schleifstift ST1A1W8,0x 70mm/6 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784137614
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784137614
EAN/GTIN:
     4317784137614
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
FORMAT
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Guss:
empfohlen
HM:
empfohlen
Stein:
bedingt geeignet
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Ø x Höhe:
8 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, diamant schleifstift schaft 6, schleifstift diamant, schleifstift, Polierstifte, Flexstifte, Polierstift, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flexstift, Poliflex-Stifte, Schleifstifte, Schleifmittel, Schleifkörper, Poliflex-Stift
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
10
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 10,49*
Lager 7
20
1
€ 4,79*
ab € 8,10*
€ 11,65*
1 Tag
23
1
€ 6,90*
ab € 8,04*
€ 11,65*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,17*
€ 11,82*
5 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 8,14*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.