| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784136839 Herst.-Nr.: 4317784136839 EAN/GTIN: 4317784136839 |
| |
|
| | |
| Holzkasten für Werkstattmessschieber Weitere Informationen: | | Maße L x B x H: | 435 x 175 x 20 mm | Messschieber ohne Spitzen: | 300 x 90 mm | Messschieber mit Spitzen: | 300 x 90 mm | Tiefenmessschieber: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber 300mm, etui für messschieber, format werkstattmessschieber, Breitentiefenmessschieber, Tiefenmessschieber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Längenmessgerät, Reifenmesser, Mess- und Prüfwerkzeug, Tiefenmaß, Profilmesser, Reifenprofiltiefenmaße, Abstandstiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, Tiefenmaße, Messschieber, Digitaltiefe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 11,79* | € 16,83* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 11,90* | € 16,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,92* | € 17,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,14* | € 17,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,17* | € 17,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|