| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784136822 Herst.-Nr.: 4317784136822 EAN/GTIN: 4317784136822 |
| |
|
| | |
| Holzkasten für Werkstattmessschieber Weitere Informationen: | | Maße L x B x H: | 370 x 145 x 20 mm | Messschieber ohne Spitzen: | 250 x 80 mm | Messschieber mit Spitzen: | 250 x 80 mm | Tiefenmessschieber: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber 250mm, etui für messschieber, format werkstattmessschieber, Breitentiefenmessschieber, Tiefenmessschieber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Längenmessgerät, Reifenmesser, Mess- und Prüfwerkzeug, Tiefenmaß, Profilmesser, Reifenprofiltiefenmaße, Abstandstiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, Tiefenmaße, Messschieber, Digitaltiefe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,17* | € 14,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,17* | € 14,35* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,11* | € 14,65* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,38* | € 14,65* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,28* | € 15,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|