Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer DIN1041 200g Stielschutzh. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer DIN1041 200g Stielschutzh. FORMAT
Schlosserhammer DIN1041 200g Stielschutzh. FORMAT
Schlosserhammer DIN1041 200g Stielschutzh. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784122214
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784122214
EAN/GTIN:
     4317784122214
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) for...
schlosserhammer (deutsche form)
mit Stielschutzhülse
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Handwerkzeug, Hammer, Schlosserhammer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Sicherheits-Schlosserhammer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
618
10
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 8,82*
1 Tag
618
1
€ 6,90*
ab € 6,69*
€ 9,71*
Lager 7
528
1
€ 4,79*
ab € 6,70*
€ 9,73*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,70*
€ 9,73*
4 Tage
675
1
€ 4,30*
ab € 6,70*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.