| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3067770200 Herst.-Nr.: 4317784122214 EAN/GTIN: 4317784122214 |
| |
|
| | |
| Schlosserhammer mit Stielschutzhülse Ausführung: DIN 1041, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Mit doppelt geschweiftem Hickorystiel DIN 5111. Rostgeschützt durch Pulverlackierung. Bahn und Pinne präzisionsgeschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen und im Stiel integrierte Stielschutzhülse. Weitere Informationen: | | Länge: | 280 mm | Kopfgewicht: | 200 g | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlosser-Hammer, Hammer, DIN1041, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, 1041, Hämmer, Schlosserhammer, Schloßerhammer, Handwerkzeuge, Sicherheits-Schlosserhammer, Handwerkzeug, 3067770200, 67770200 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,55* | € 8,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,70* | € 9,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,71* | € 9,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,71* | € 9,63* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,71* | € 9,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|