Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338RN HSS 2,40mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338RN HSS 2,40mm FORMAT
Spiralb. D338RN HSS 2,40mm FORMAT
Spiralb. D338RN HSS 2,40mm FORMAT
Spiralb. D338RN HSS 2,40mm FORMAT
Spiralb. D338RN HSS 2,40mm FORMAT
Spiralb. D338RN HSS 2,40mm FORMAT
Spiralb. D338RN HSS 2,40mm FORMAT
Spiralb. D338RN HSS 2,40mm FORMAT
Spiralb. D338RN HSS 2,40mm FORMAT
Spiralb. D338RN HSS 2,40mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784116992
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784116992
EAN/GTIN:
     4317784116992
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS, DIN 338, Oberfläche blank, FORMAT

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.

Hinweis: Als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1028)
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
57 mm
Spirallänge:
30,0 mm
f:
0,063 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
25
Gusseisenwerkstoffe:
25
Ø h8:
2,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, format din 338, Bohrer nicht lösbare Schneide, Wendelbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Spiralbohrer mit Zylinderschaft, Automatenbohrer, Metallbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
10
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,77*
Lager 7
13
1
€ 4,79*
ab € 0,50*
€ 0,79*
1 Tag
93
1
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,79*
4 Tage
126
1
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,82*
4 Tage
11
1
€ 9,95*
ab € 0,67*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.