Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338TI HSSE 6,0mm geschl. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338TI HSSE 6,0mm geschl. FORMAT
Spiralb. D338TI HSSE 6,0mm geschl. FORMAT
Spiralb. D338TI HSSE 6,0mm geschl. FORMAT
Spiralb. D338TI HSSE 6,0mm geschl. FORMAT
Spiralb. D338TI HSSE 6,0mm geschl. FORMAT
Spiralb. D338TI HSSE 6,0mm geschl. FORMAT
Spiralb. D338TI HSSE 6,0mm geschl. FORMAT
Spiralb. D338TI HSSE 6,0mm geschl. FORMAT
Spiralb. D338TI HSSE 6,0mm geschl. FORMAT
Spiralb. D338TI HSSE 6,0mm geschl. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784114387
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784114387
EAN/GTIN:
     4317784114387
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS Co5 geschliffen, blank, FORMAT

Ausführung: Profilgeschliffen , rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal, daher sehr robust und vielseitig einsetzbar. Anwendung: Bei Bohrtiefen bis 3 x D verwendbar. Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-/säure-/hitzbeständige und austenitische Stähle, hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.

Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal. Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1030).
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
93 mm
Spirallänge:
57 mm
f:
0,063 mm/U
Ø h8:
6,0 mm
Stähle bis 1400 N/mm²:
15
Stähle bis 42 HRC:
12
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 format 6,0 mm, din 338, din 338ti, Bohrer nicht lösbare Schneide, Wendelbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Spiralbohrer mit Zylinderschaft, Automatenbohrer, Metallbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
410
5
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,44*
Lager 7
23
1
€ 4,79*
ab € 1,68*
€ 2,48*
1 Tag
408
1
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,51*
4 Tage
476
1
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,55*
2 Tage
404
1
€ 8,50*
ab € 1,93*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.